Beli pressure sprayer 5 liter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)Deskripsi:Sprayer Maspion beragam ukuran Alat Semprot Manual - Semprot cairan hamaatribut:
- Material: Plastic
- Kenmaster Alat Semprot BertekananDeskripsi:- Bahan Berkualitas.- Mudah di gunakan.- Bisa di pasangkan di samping kanan / kiri sehingga mudah saat dipakai.- Bisa untuk disinfektan dan lainnya.- Terdapat pengaturan untuk besar kecil air yang di inginkan.- Terdapat pengunci berwarna merah aman dan tidak akan tumpah.- Cocok digunakan untuk berbagai keperluan semprotan seperti penyemprotan cairan di dalam rumah walet.- Dapat mengarahkan semprotan ke area pertanian yang terkena hama.atribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): -+ 3
- Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnyaatribut:
- Capacity (L): 16
- Overall Height (mm): 590
- Tank Material: Polyethylene
- Claris Penyiram Tanaman GardeniaDeskripsi:Senang bercocok tanam? atau suka bergelut dengan tanaman-tanaman hias Indah di Taman pribadi milik Anda di rumah? Pot Siram Gardenia dari Claris akan sangat bermanfaat bagi Anda yang memiliki tanaman hias kesayangan yang ditanam dalam pot regular ataupun pot gantung. Mayoritas tanaman hias harus disiram dengan cara yang seksama sesuai dengan kebutuhan air tanaman yang bersangkutan. Kelebihan air ataupun proses siram yang mengenai daun pada beberapa jenis tanaman hias akan menyebabkan tanamanan tersebut membusuk (jenis pakis hias dan suplir). Untuk mengatasinya cara paling mudah adalah dengan menggunakan pot siram sehingga kucuran air dapat ditakar dan dapat mencegah air tidak mengenai bagian-bagian tertentu dari tanamanan hias Anda. Dengan pot siram Gardenia Anda juga dapat menyiram tanaman hias Anda yang diletakkan dalam pot gantung. Jadi pot siram Gardenia adalah harus dimiliki oleh para pecinta tanaman. Dengan kapasitas 4 Liter dapat membantu memudahkan Anda memiliki pot siram dengan ukuran yang tidak terlalu besar, cocok untuk penggunaan indoor, dan small garden.atribut:
- Color: Green
- TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)Deskripsi:Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Capacity (L): 4
- Hose Length (m): 1.25
- Mass (kg): 1
- Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
- Nozzle: Two Head Opening
- Nozzle Length (mm): 710
- Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
- Taffhome Tempat TisuDeskripsi:Kotak tisu ini sangat cocok ditempatkan di meja kantor maupun ruang tamu rumah Anda. Hadir dengan desain yang simpel dan minimalis. Menariknya lagi, kotak tisu ini dilengkapi slot smartphone holder.
- monotaro Garden Spray (Alat Semprot)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Mesin Semprot Tanamanatribut:
- Material: (Body) PE, (Nozzle) Glass fiber, (Other) PP
- Type: Accumulator
- Hose Length (mm): approx. 1000
- Main Uses: gardening
- Corresponding solution: Drug / water
- Dimensions (mm): approx. 460
- Mass (kg): approx. 1.33
- Model : Shoulder type
- Nozzle: One head
- Nozzle Length (mm): approx. 575
- Tank Capacity (L) : 7
- KRISBOW Semprotan TanamanDeskripsi:Lengkapi perlengkapan berkebun Anda dengan alat semprot tanaman persembahan Krisbow. Alat ini memiliki desain ergonomis yang nyaman serta mudah digunakan. Selain itu, alat penyemprot berkapasitas 500 ml ini terbuat dari material berkualitas yang menjamin ketahanan penggunaan lebih lama. Temukan koleksi produk terbaik dari Krisbow lainnya sekarang juga.
- Tasco Hand Sprayer (Semprotan Tangan)Deskripsi:Alat Penyemprotatribut:
- Tank Capacity: 2 Litres
- Dimension: 133 x 133 x 315 mm
- Sprayer Empty Weight: 0.5 kg
- Color: Green-White
- Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
- TORA Pressure Hand Sprayeratribut:
- Material: Plastic PVC
- Hose Length (cm): 130
- Pipe Length (cm): 55
- DAHLIA (Sprayer) SprayerDeskripsi:-The handle part can be attached to the left or the right hand side of the tank, making it convenient for both left-handed and right-handed persons. -For spraying pesticides on plants.-For spraying herbicides and liquid fertilizers.atribut:
- Nozzle: Dual Port
- Tank Material: Polyethylene (PE)
- Hose Material: Vinyl Chloride (PVC)
- Mesin HL Sprayer Manualatribut:
- Pressure Sprayer Capacity (L): 2
- No. of Bottle Spayer: 1
- ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- KRISBOW Alat Semprot Tanamanatribut:
- Capacity (L): 25
- Dimensions (cm): 42x33x65
- Pump: Horizontal Transmission Wheel
- Diameter (mm): 18
- Power (kW): 0.75
- Pressure (Kg/Cm²): 15-25
- Swan Stainless Steel Pest Spray (Semprotan Hama)atribut:
- Type: Gendong / Knapsack
- Material: Stainless Steel
- Size (L): 14
Daftar Harga pressure sprayer 5 liter Terbaru October 2026
| TOLSEN Alat Semprot Tanaman | Rp61.900 |
| Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS) | Rp269.900 |
| Kenmaster Alat Semprot Bertekanan | Rp179.900 |
| Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp829.900 |
| Kenmaster Botol Penyemprot Air | Rp4.900 |
| Claris Penyiram Tanaman Gardenia | Rp60.900 |
| TRUSCO Sprayer (Alat Semprot) | Rp639.900 |
| KRISBOW Alat Semprot Bertekanan | Rp57.900 |
| Taffhome Tempat Tisu | Rp13.900 |
| monotaro Garden Spray (Alat Semprot) | Rp269.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/nkP103835848-1.jpg)

/1vP102062067-4.jpg)


/P101000994-1.jpg)


/lbP102250767-3.jpg)

/P102118672-1.jpg)
/P102118665-1.jpg)

%20Sprayer/P102694208-3.jpg)


%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/P102267219-1.jpg)

/a8P111390368-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)